AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030126 IPC-HDW3849H-AS-PV-S4: TELECAMERA EYEBAL

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030126 IPC-HDW3849H-AS-PV-S4: TELECAMERA EYEBAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172580160

Codice prodotto

DUHM-0030126

Cod. produttore

M-0030126

Produttore

DUH

Telecamera eyeball IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 2.8 mm ?1.0, luminosita 0.004 lux ?1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10.2 W