DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030123 IPC-HFW3549T1-AS-PV-S4: TELECAMERA BULLE - M-0030123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172580092
Codice prodotto
DUHM-0030123
Cod. produttore
M-0030123
Produttore
DUH
Telecamera bullet IP AI WizSense TiOC Full-color con Smart Dual Illuminator e deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 20fps, AI coding, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.003 lux ?1.0, portata illuminazione fino a 30 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati, sirena e luci rosse e blu, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, Quick Pick, AI SSA, privacy mask 8 aree, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.2 W


