AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027372 VTH2621GW-WP: MONITOR INTERNO VIDEOCITOF

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0027372 VTH2621GW-WP: MONITOR INTERNO VIDEOCITOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172531513

Codice prodotto

DUHM-0027372

Cod. produttore

M-0027372

Produttore

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture bianche, display TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W