DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020519 IPC-HDW1230DT-STW: TELECAMERA EYEBALL IP - M-0020519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172533937
Codice prodotto
DUHM-0020519
Cod. produttore
M-0020519
Produttore
DUH
Telecamera eyeball IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm ?2.0, luminosita 0.025 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, microfono e speaker integrati, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.1 W


