DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020442 IPC-HDBW1430DE-SW: TELECAMERA DOME IP/WI - M-0020442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172539984
Codice prodotto
DUHM-0020442
Cod. produttore
M-0020442
Produttore
DUH
Telecamera dome IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.9 W