DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020441 XVR5216AN-4KL-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CAN - M-0020441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172541864
Codice prodotto
DUHM-0020441
Cod. produttore
M-0020441
Produttore
DUH
XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD o 16+16 canali IP a 8 MP (analog 7fps encoding), max. banda AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection/recognition, SMD Plus su tutti i canali analog, 1U, alimentazione 12 Vdc <15 W senza Hard Disk


