AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020071 VTH5422HW-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO - M-0020071

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020071 VTH5422HW-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172527219

Codice prodotto

DUHM-0020071

Cod. produttore

M-0020071

Produttore

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi/bifilare bianco, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, slot micro SD (fino a 64 GB), montaggio a superficie, alimentazione tramite switch bifilare/48 Vdc <6 W