AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017065 LCH65-MC410-B: SMART WHITEBOARD INTERATT

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0017065 LCH65-MC410-B: SMART WHITEBOARD INTERATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172518675

Codice prodotto

DUHM-0017065

Cod. produttore

M-0017065

Produttore

DUH

Smart whiteboard interattiva DLED da 65"4K UHD, formato 16:9, risoluzione 3840x2160, luminosita 450 cd/m?, angolo di visione O/V 178?, 20 punti touch, tecnologia touch IR, telecamera da 2 MP, 2 microfoni e 2 speaker integrati, 1 HDMI IN (4K @60 fps e 1080p), 1 HDMI OUT, 4 porte USB (1 2.0 e 3 3.0), 1 porta Ethernet, Wi-Fi dual-band, RS232, sistema operativo Android 9.0, alimentazione 100~240 Vac <150 W