DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015723 NVR4216-16P-4KS2-L: NVR 16 CANALI IP FIN - M-0015723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554981616
Codice prodotto
DUHM-0015723
Cod. produttore
M-0015723
Produttore
DUH
NVR 16 canali IP fino a 8 MP (recording), 2 canali a 8 MP/8 canali a 1080p (decoding), max. banda 160 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionali, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (<117 W), 1U, alimentazione 100~240 Vac <10 W senza Hard Disk