DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015665 NVR4104-4KS2-L: NVR 4 CANALI IP FINO A 8 - M-0015665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554981432
Codice prodotto
DUHM-0015665
Cod. produttore
M-0015665
Produttore
DUH
NVR 4 canali IP fino a 8 MP (recording), 8 canali a 1080p (decoding), max. banda 80 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 100 Mbps, Smart 1U, alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk