DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015664 VTO4202F-P-S2: POSTO ESTERNO VIDEOCITOFO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554951251
Codice prodotto
DUHM-0015664
Cod. produttore
M-0015664
Produttore
DUH
Posto esterno videocitofonico IP/bifilare modulare in alluminio anodizzato IP65 antivandalo IK07, sensore telecamera fisheye 160? CMOS 1/2.5"da 2 MP, ottica 1.95 mm, IR auto, H.265, 1 porta RJ-45 100 Mbps, 1 uscita allarme, 1 uscita tasto exit, 1 uscitastato porta, 1 uscita controllo serratura, montaggio a parete o a incasso, alimentazione tramite switch bifilare VTNS2003B-2 48 Vdc/PoE <12 W