AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015531 HAC-HFW2501TU-Z-A-S2: TELECAMERA BULLET

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015531 HAC-HFW2501TU-Z-A-S2: TELECAMERA BULLET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554946622

Codice prodotto

DUHM-0015531

Cod. produttore

M-0015531

Produttore

DUH

Telecamera bullet HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm, luminosita 0.001 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 80 m, 2/3D, WDR120 dB, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <10.7 W