AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015395 VTH5321GB-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO - M-0015395

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015395 VTH5321GB-W: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554995156

Codice prodotto

DUHM-0015395

Cod. produttore

M-0015395

Produttore

DUH

Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con finiture nere, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 8 ingressi e 1 uscita allarme, sistema operativo Android 8.1, slot micro SD (fino a 256 GB), montaggio a parete, alimentazione 12 Vdc/PoE <7 W