DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015108 HAC-HDW1200EM-A-S5: TELECAMERA EYEBALL H - M-0015108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554989797
Codice prodotto
DUHM-0015108
Cod. produttore
M-0015108
Produttore
DUH
Telecamera eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.85, luminosita 0.02 Lux ?1.9 (0 con IR On), portata LED IR fino a 50 m, 2D, out HD/SD, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <3.2 W