DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014647 VTH5421EW-H: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO - M-0014647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554985232
Codice prodotto
DUHM-0014647
Cod. produttore
M-0014647
Produttore
DUH
Monitor interno videocitofonico IP/Wi-Fi con cornetta, finiture bianche, display LCD TFT da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, funzioni rubrica, registrazione e storico chiamate,pop up su allarme, slot micro SD, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W