AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014195 IPC-HFW3441M-AS-I2: TELECAMERA BULLET IP

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014195 IPC-HFW3441M-AS-I2: TELECAMERA BULLET IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554977411

Codice prodotto

DUHM-0014195

Cod. produttore

M-0014195

Produttore

DUH

Telecamera bullet IP AI WizSense Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS, protezione perimetrale, SMD, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <11.6 W