AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013859 VTH2421FB-P: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO - M-0013859

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013859 VTH2421FB-P: MONITOR INTERNO VIDEOCITOFO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6939554972485

Codice prodotto

DUHM-0013859

Cod. produttore

M-0013859

Produttore

DUH

Monitor interno videocitofonico IP con finiture nere, display LCD da 7", risoluzione 1024x600, 1 porta LAN 100 Mbps, touch screen capacitivo, 6 ingressi e 1 uscita allarme, mirco SD 8 GB embedded, montaggio a parete o desktop (con staffa VTM123), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W