DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0010633 SD60225U-HNI: SPEED DOME IP STARLIGHT 6 - M-0010633

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554938856
Codice prodotto
DUHM-0010633
Cod. produttore
M-0010633
Produttore
DUH
Speed dome IP Starlight 6"da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120mm ?1.6~4.4) / 16x digitale, luminosita 0.005 Lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, auto tracking, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi


