DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0000462 PFWB5-90N: PONTE RADIO WI-FI A/N ESTERNO - M-0000462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554947544
Codice prodotto
DUHM-0000462
Cod. produttore
M-0000462
Produttore
DUH
Base station ponte radio Wi-Fi 5G da esterno IP66, portata ottimale 3 km, frequenza operativa 5150~5850 GHz, 300 Mbps, antenna 18 dBi, standard WLAN a/n, 1 porta Ethernet, alimentazione da PoE passivo 12/24 Vdc/100~240 Vac <4.5 W