AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60195100 ESYBOX MAX 85/120 T380-480 PUMP - 60195100

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60195100 ESYBOX MAX 85/120 T380-480 PUMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893239617

Codice prodotto

DAB60195100

Cod. produttore

60195100

Produttore

DAB

Esybox Max e un sistema di pompaggio integrato per la pressurizzazione dell'acqua in ambito civile e commerciale. E composto da elementi modulari che consentono diverse configurazioni: singola, doppia, tripla o quadrupla cosi da coprire il fabbisogno di condomini di medie/grandi dimensioni ed edifici di altezza elevata (anche oltre i 14 piani). Ogni unita si compone della base di connessione idraulica e dell?unita di pompaggio che comprende una pompa multigirante verticale elettronica, display, modulo Wi-Fi, sensori di pressione, valvola di non ritorno in mandata e vaso di espansione. L'innovativa base di supporto dell'unita di pompaggio e la comunicazione wireless tra le pompe, consentono di realizzare il gruppo direttamente nel sito di installazione (O.S.A. concept) anche da una sola persona. L'inverter mantiene la pressione costante in base alla richiesta e grazie anche al motore a magneti permanenti raffreddato ad acqua consente maggiore efficienza, silenziosita e risparmio energetico. Compatibile con il servizio DConnect.