AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191259 GRINDER FX 15.15 TNA - 60191259

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191259 GRINDER FX 15.15 TNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893223357

Codice prodotto

DAB60191259

Cod. produttore

60191259

Produttore

DAB

Grinder FX e una pompa sommergibile con trituratore progettata per il sollevamento ed il trasferimento di acque cariche provenienti dagli scarichi in ambiti civili e commerciali. E certificata per la norma dell?Unione Europea EN 12050-1 che si applica agli impianti di sollevamento di acque reflue contenenti materiale fecale in edifici e cantieri. Grinder FX e adatta ad installazioni fisse con dispositivo di accoppiamento o mobili se appoggiata direttamente sul fondo della vasca. Grazie al trituratore la pompa e adatta ad impianti con tubazioni di piccolo diametro o che richiedono elevate pressioni. Il sistema di triturazione e in acciaio inossidabile AISI 630. Pompa ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Progettata per permettere una veloce manutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede un facile accesso alle componenti principali della pompa. Disponibile versione ATEX.