DAB PUMPS SPA - DAB60186052 EVOSTA360/130(1)M230/50-60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893168238
Codice prodotto
DAB60186052
Cod. produttore
60186052
Produttore
DAB
Evosta 3 di DAB è un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti domestici e residenziali.Dotato di display per una facile configurazione e lettura dei parametri di funzionamento e di una funzione di degasazione automatica. È il primo circolatore con classe di protezione IPX5. Evosta 3 ha il motore sincrono a magnete permanente e un’elettronica con inverter che adatta automaticamente le prestazioni alle richieste dell’impianto consentendo un risparmio energetico e una protezione dai colpi d'ariete. Interfaccia intuitiva per una semplice impostazione tramite un tasto sequenziale che permette di scorrere tra le nove modalità di funzionamento, tre a pressione proporzionale, tre a pressione costante, tre a curva costante. Dispone di un tappo di sfiato, consente lo sblocco manuale dell’albero motore ed è dotato di gusci di coibentazione forniti di serie. Bocche di aspirazione e mandata filettate.Circolatore ideale per la sostituzione grazie alla compatibilità con i connettore di alimentazione di altre marche e stessi interassi. DATI TECNICICampo di funzionamento: 0,4-4,2 m3/h con prevalenza fino a 8 metriCampo di temperatura del liquido: da -10 °Ca +110°CPressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa)Grado di protezione: IPX5Classe di isolamento: FInstallazione: con l’asse del motore orizzontaleAlimentazione di serie: monofase 1x230 V~ 50/60 HzLiquido pompato: Pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max. 30%)