AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60182217H VS 8/150 M - 60182217H

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60182217H VS 8/150 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893159090

Codice prodotto

DAB60182217H

Cod. produttore

60182217H

Produttore

DAB

Pompa per circolazione di acqua calda in impianti domestici di riscaldamento e condizionamento centralizzato di tipo chiuso e pressurizzatoo a vaso aperto.Campo di funzionamento: da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenza fino a 6 metri.Raccordi a bocchettone per tubi in rame a saldare: Ø 22 mm. Ø 28 mm.Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa).Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +85°C per impieghi sanitari e +110°C per altri impieghi.Per evitare il fenomeno di calcare è consigliabile non superare i 65°C e prevedere un sistema anticalcare quando il grado di durezza dell’acqua supera i 15 gradi Francesi.