DAB PUMPS SPA - DAB60182213H VS 65/150 M - 60182213H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893159069
Codice prodotto
DAB60182213H
Cod. produttore
60182213H
Produttore
DAB
Pompa per circolazione di acqua calda in impianti domestici di riscaldamento e condizionamento centralizzato di tipo chiuso e pressurizzatoo a vaso aperto.Campo di funzionamento: da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenza fino a 6 metri.Raccordi a bocchettone per tubi in rame a saldare: Ø 22 mm. Ø 28 mm.Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa).Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +85°C per impieghi sanitari e +110°C per altri impieghi.Per evitare il fenomeno di calcare è consigliabile non superare i 65°C e prevedere un sistema anticalcare quando il grado di durezza dell’acqua supera i 15 gradi Francesi.


