AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60179419 EUROINOX 40/50 T - 60179419

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60179419 EUROINOX 40/50 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893129208

Codice prodotto

DAB60179419

Cod. produttore

60179419

Produttore

DAB

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere.Campo di funzionamento: da 10 a 120 litri/min. con prevalenza fino a 72 m.Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41). da 0°C a +40°C per altri impieghi.Massima pressione di esercizio: 8 bar (800 kPa).Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale.