AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60171443 FKV 80 11.4 T5 400D - 60171443

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60171443 FKV 80 11.4 T5 400D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893091277

Codice prodotto

DAB60171443

Cod. produttore

60171443

Produttore

DAB

Pompe sommergibili adatte al pompaggio di acque cariche, acque grigie, acque sporche, acque di scarico pretrattate, fanghi attivi ed acque di scarico chiarificate, provenienti da insediamenti sia privati che commerciali, in accordo con la normativa Europea EN 12050-1. Girante Vortex in ghisa a passaggio libero totale con profilo anti intasamento che le rende adatte all'utilizzo con fluidi contenenti corpi solidi grezzi a fibre lunghe, gas e fanghi. Doppia tenuta meccanica a cartuccia di serie, in carburodi silicio SiC-SiC lato idraulica, in carburo di silicio SiC/C lato motore, indipendente dal senso di rotazione. Flangia di scarico disponibile nelle versioni DN65, DN80, DN100 secondo normativa EN 1092-1. Disponibile, come opzione, sensore di infiltrazione acqua in camera olio, in grado di segnalare eventuali infiltrazioni attraverso la tenuta meccanica. Potenza nominale da 1,1kW a 11 kW. Disponibili in versione ATEX per utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.