AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60169808 ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3 - 60169808

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60169808 ACTIVE DRIVER PLUS T/T 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893080219

Codice prodotto

DAB60169808

Cod. produttore

60169808

Produttore

DAB

Gli Active Driver Plus sono inverter per il controllo e comando di pompe idrauliche e trovano la loro naturaleapplicazione in sistemi di pompaggio a pressione costante: domestici, industriali e agricoli. Grazie al display OLED si ha una interfaccia grafica estremamente semplice ed intuitiva. Visualizzare o modificare qualsiasi parametrio è estremamente semplice, questo semplifica la manutenzione.L’installazione è semplicissima grazie all’installazione assistita, l’inverter chiede all’utentei parametri necessari per essere configurato.Gli Active Driver Plus permettono un abbattimento dei consumi elettrici, grazie alla tecnologia ad inverter e al contempo garantendo il massimo comfort grazie alla pressione costante.Sono estremamente versatili perché non richiedono sensori e valvola di non ritorno esterni, infatti al loro interno hanno un sensore di pressione, un flussostato, e una valvola di non ritorno.I vantaggi dell’Active Driver Plus sono:- comfort grazie alla pressione costante.- risparmio energetico grazie alla tecnologia ad inverter.- maggiore silenziosità- compattezza- tutte le protezioni integrate: marcia a secco, amperometrica, tensioni anomale, sovratemperatura e gelo.Tensione di linea: 115V e 230V monofase. 400V TrifaseTensione elettropompa: 115V e 230V monofase, 230V e 400V trifaseFrequenza di alimentazione: 50 Hz - 60 Hz.Installazione: verticale e orizzontale (solo per M/M e M/T)Massima temperatura del liquido: 50°C.Max. temperatura di esercizio: 50°C.Portata max: 18m3/h. Pressione max: 13 bar.Range di regolazione pressione: da 1 a 13 bar.Diametro di aspirazione (DNA): 1 1/4” maschio.Diametro di mandata (DNM): 1 1/2” femmina.Grado di protezione: IP55.Interfaccia di comunicazione per gruppi: SI un Active Driver Plus per pompaNon necessita di valvola di non ritorno.Dotato di display grafico. Possibilità di controllo remoto grazie al servizio D.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).Cos'è D.Connect? L'innovativo servizio di DAB, l'Internet of Pumps!