AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60168918 MOTOR 4OL - 1,1 KW - 230 V - M

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60168918 MOTOR 4OL - 1,1 KW - 230 V - M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893169143

Codice prodotto

DAB60168918

Cod. produttore

60168918

Produttore

DAB

4OL di DAB e un motore sommerso da 4 pollici in acciaio inossidabile AISI 304L con statore riavvolgibile. Progettato per pressurizzazione, prelievo dal sottosuolo e per l?utilizzo dell?acqua nei sistemi di irrigazione in agricoltura. Raffreddamento e lubrificazione tramite liquido approvato per uso alimentare. Abbinato al corpo pompa e in grado di prelevare l?acqua da pozzi di almeno 4? (o vasche e cisterne) aumentandone la pressione per poterla poi utilizzare anche per annaffiare il giardino o l?orto o in sistemi di irrigazione in agricoltura. Motore idoneo all'utilizzo con inverter (30 Hz - 50 Hz). Versione monofase da abbinare ad un quadro esterno che integri il condensatore e la protezione termo amperometrica a riarmo manuale. Nella versione trifase la protezione deve essere garantita dall'utilizzatore.