AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60167583 KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C - 60167583

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60167583 KDNE 65-315/320/A/BAQE/1/15/4 T MCE150/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893085559

Codice prodotto

DAB60167583

Cod. produttore

60167583

Produttore

DAB

KDNE di DAB e una pompa centrifuga normalizzata monogirante con inverter MCE-C per la circolazione del liquido di condizionamento e riscaldamento in ambiti civili e commerciali. Connettore di aspirazione assiale, connettore di mandata radiale. La pompa eingegnerizzata in modo da permettere lo smontaggio dei cuscinetti, della girante e della tenuta senza la rimozione del corpo pompa (back pull out design). KDNE puo essere accoppiata a un motore elettrico a due o quattro poli. Girante in ghisa o bronzo a seconda del modello. L'inverter MCE-C e in grado di mantenere pressioni differenziali costanti o proporzionali grazie al sensore di pressione differenziale installato. Aumenta l'efficienza, protegge dai colpi d'ariete, consente un risparmio energetico e grazie al display permette una semplice configurazione. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect, con DConnect Box fornito separatamente. DAB ha a catalogo la versione di KDNE con inverter MCE-P per pressurizzazione.