DAB PUMPS SPA - DAB60167218 SS6C 08 - ACC. MOTORE 6 7,5 KW - 10 HP -


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893059949
Codice prodotto
DAB60167218
Cod. produttore
60167218
Produttore
DAB
SS6 di DAB e una pompa sommersa multigirante semiassiale da 6 pollici per acqua pulita. Progettata per attivita di pressurizzazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti civili e commerciali e l?utilizzo in sistemi di irrigazione anche in agricoltura. La pompa SS6 consente di aumentare la pressione dell?acqua prelevata da pozzi (da almeno 6? di diametro), da cisterne o vasche da impiegare nei sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Disponibili diverse tipologie di girante per garantire la migliore efficienza a portate diverse e modelli fino a 60 giranti per coprire un'ampia gamma di prevalenze. Pompa realizzata completamente in acciaio inossidabile AISI 304 stampato o AISI 316 su richiesta. La pompa SS6 va accoppiata ad un motore sommerso da 4"a 8"daselezionare in base alle esigenze.