AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60161880 GENIX 130 V230/50 SCHUKO - 60161880

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60161880 GENIX 130 V230/50 SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893057259

Codice prodotto

DAB60161880

Cod. produttore

60161880

Produttore

DAB

Genix e Genix WL sono unita automatiche di raccolta e sollevamento indispensabili nei casi in cui le acque di scarico di wc, docce, lavabi o bidet non possano essere espulse per gravita. Le versioni Genix hanno lo scarico del WC frontale. Le versioni GENIX WL hanno lo scarico del WC laterale, studiata appositamente per l'utilizzo con sanitari sospesi. Nei modelli 110 e possibile collegare, oltre al WC, un`ulteriore utenza come ad esempio un lavandino. Nei modelli 130, oltre al WC, e possibile collegare tre ulteriori utenze, come lavandino, doccia, bidet o vasca da bagno. Genix e Genix WL sono disponibili anche in versione confort, ancora piu silenziosi grazie a speciali accorgimenti costruttivi. Il kit di installazione e completo di connessioni adattabili a diversi diametri di tubazione con attacco rapido e valvole di non ritorno integrate. Manutenzione "pulita", e possibile sganciare il blocco motore dall'unita svuotando l'acqua tramite un apposito ugello.