DAB PUMPS SPA - DAB60153019 EVOPLUS B 80/360.80 M220-240/50-60 PN16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893021458
Codice prodotto
DAB60153019
Cod. produttore
60153019
Produttore
DAB
Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento.Campo di funzionamento: portata fino a 75,6 m3/h, prevalenza fino a 18m.Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante , velocità costante.Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata.Interasse: 220-240-250-280-340-360-450mm.Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Possibilità di controllo remoto grazie al servizioD.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).