DAB PUMPS SPA - DAB60150950 EVOPLUS B 40/250.40 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893013873
Codice prodotto
DAB60150950
Cod. produttore
60150950
Produttore
DAB
Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento.Campo di funzionamento: portata fino a 75,6 m3/h, prevalenza fino a 18m.Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante , velocità costante.Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata.Interasse: 220-240-250-280-340-360-450mm.Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Possibilità di controllo remoto grazie al servizioD.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).