AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60150944 EVOPLUS 80/180 XM - 60150944

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60150944 EVOPLUS 80/180 XM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893013736

Codice prodotto

DAB60150944

Cod. produttore

60150944

Produttore

DAB

Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento.Campo di funzionamento: portata fino a 75,6 m3/h, prevalenza fino a 18m.Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante , velocità costante.Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata.Interasse: 220-240-250-280-340-360-450mm.Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Possibilità di controllo remoto grazie al servizioD.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).