AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60145922 MCE/P 30 - 60145922

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60145922 MCE/P 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019203803273

Codice prodotto

DAB60145922

Cod. produttore

60145922

Produttore

DAB

MCE-P di DAB e un inverter con display da installare su pompe per la pressurizzazione o per il giardinaggio e l'irrigazione da utilizzare in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali o in agricoltura. MCE-P e in grado di protegge dalla sovratemperatura e di gestire i giri del motore adeguandoli al fabbisogno, consentendo un risparmio energetico, diminuendo l?usura dei componenti e proteggendoli dai colpi d'ariete. Il display permette una facile configurazione, include anche una guida e uno storico degli allarmi. E possibile far comunicare tra loro piu MCE-P con un cavo di collegamento per poter creare gruppi fino ad otto pompe. L?inverter MCE-P va sempre montato sul copriventola del motore non essendo dotato di un proprio sistema di raffreddamento attivo. Adattabile ad impianti esistenti, funziona con tutte le pompe escluse le sommerse. E possibile il controllo remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente).