AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60145526 ADAC T/T 4.0 - 60145526

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60145526 ADAC T/T 4.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019203795424

Codice prodotto

DAB60145526

Cod. produttore

60145526

Produttore

DAB

La famiglia ADAC è la nuova frontiera degli inverter Dab. Sono destinati ad APPLICAZIONI PROFESSIONALI PESANTI. Possono pilotare pompe trifase fino a 15 kW. Uniscono la semplicità della serie ADAC con la robustezza e la potenza dell’inverter. Sono dispositivi da quadro e vanno corredati di sensori di pressione , ed opzionalmente con il sensore di flusso.Quest’ultimo garantisce una migliore regolazione della pressione. Con questi modelli è inoltre possibile assemblare gruppi di pressurizzazione.La famiglia ADAC unisce comfort e risparmio, integra tutte le protezioni, è di facile installazione e configurazione.Gli ADAC sono caratterizzati dall’essere raffreddati ad aria. Si tratta di inverter da quadro estremamente robusti, con il corpo metallico ed adatti ad usi gravosi.Garantiscono il massimo comfort ed incrementano la vita media del sistema.