AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60142765 CME 40-1450 M MCE11/C - 60142765

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60142765 CME 40-1450 M MCE11/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893010032

Codice prodotto

DAB60142765

Cod. produttore

60142765

Produttore

DAB

CME, CM-GE / DCME, DCM-GE di DAB sono pompe in linea elettroniche per la circolazione dell'acqua in impianti di condizionamento e riscaldamento, ricircolo dell?acqua in presenza di pannelli solari termici (collettori solari) e per la circolazione dell?acqua calda sanitaria in ambiti civili e commerciali. Corpo pompa, supporto motore e copriventola in ghisa. Girante in ghisa o tecnopolimero a seconda dei modelli. Inverter MCE-C installato di serie, permette di variare automaticamente la velocita di funzionamento della motore in base alle richieste, proteggendo dai colpi d'ariete e consentendo un risparmio energetico in confronto a pompe o circolatori senza inverter. La versione CM-GE e dotata di giunto rigido. Le pompe CME e CM-GE sono pompe singole, quelle con sigla DCME e DCM-GE gemellari. Tutti i modelli hanno il motore a quattro poli e bocche di mandata e aspirazione flangiate. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (DConnect Box fornito separatamente).