DAB PUMPS SPA - DAB60122666 2 KVC A.D. 45/120 T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019203859157
Codice prodotto
DAB60122666
Cod. produttore
60122666
Produttore
DAB
1, 2, 3 KVC AD di DAB sono gruppi di pressione con 1, 2, 3 pompe KVC con inverter Active Driver Plus installato di serie. 1, 2, 3 KVC AD sono progettati per pressurizzazione e attività di giardinaggio e irrigazione in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e in agricoltura per l'irrigazione a pioggia. L’aumento della pressione dell’acqua tramite l'utilizzo di pompe multigiranti verticali limita l’ingombro del gruppo. Ogni pompa KVC è dotata di un proprio inverter Active Driver Plus che consente un risparmio energetico e una facile configurazione grazie al display. Ogni gruppo include un vaso di espansione, che insieme all'inverter protegge dai colpi d'ariete. Gruppo certificato acqua potabile WRAS. Possibilità di controllo remoto grazie alservizio D.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).Campo di funzionamento: da 0,5 a 36 m3/h.Massima pressione di esercizio: PN12.Grado di protezione: IP55.Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +40°C.