AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60113308 SMART PRESS WG 1,5 - RIARMO AUTOM. - CON - 60113308

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60113308 SMART PRESS WG 1,5 - RIARMO AUTOM. - CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019203385892

Codice prodotto

DAB60113308

Cod. produttore

60113308

Produttore

DAB

Lo SMART PRESS i è un dispositivo che controlla l’accensione e lo spegnimento della pompa senza l’utilizzo di un vaso di espansione.Il dispositivo protegge la pompa contro la marcia a secco.SMART PRESS ha una pressione minima di ripartenza regolabile e in presenza di portate consistenti le perdite di carico sono esigue. Tutti i modelli SMART PRESS hanno un restart manuale e automatico.