AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60112733 SOCCORRER 2000 2P +4B100+KIT+4SUP - 60112733

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60112733 SOCCORRER 2000 2P +4B100+KIT+4SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019203370850

Codice prodotto

DAB60112733

Cod. produttore

60112733

Produttore

DAB

Soccorrer di DAB e un sistema da utilizzare in ambiti domestici e residenziali o civili e commerciali per alimentare una o due pompe monofase da drenaggio nei casi in cui la mancanza di energia elettrica possa causare l'allagamento dei locali situati sotto il livello della rete idrico-fognaria. Soccorrer e composto da una centralina e dalle batterie necessarie per alimentare per brevi periodi di tempo le pompe nel caso venga a mancare l?alimentazione di rete per temporali o altre cause. La presenza del sistema Soccorrer evita l?allagamento di scantinati, garage, rampe, locali interrati o semi-interrati permettendo alle pompe da drenaggio (fornite separatamente) di funzionare nonostante l?interruzione di energia elettrica. Sono disponibili come accessori un lampeggiante e un allarme sonoro. Fornibile anche versione con supporto a due pompe. Batterie incluse. Possibile anche il collegamento a pannelli fotovoltaici. Tutte le versioni sono dotate di display per una facile configurazione.