AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB1D5211G4W CM-G 80-740/A/BAQE/1,1-IE3 - 1D5211G4W

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB1D5211G4W CM-G 80-740/A/BAQE/1,1-IE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893138637

Codice prodotto

DAB1D5211G4W

Cod. produttore

1D5211G4W

Produttore

DAB

Pompe di circolazione con bocche in linea, idonee in impianti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione e acqua calda ad uso sanitario.Disponibili in versione singola e gemellare.Campo di funzionamento: da 1,2 a 420 m3/h con prevalenza fino a 41 metri.Massima pressione di esercizio: PN10: per DN 40 - DN 50. PN16: resto della gamma.Campo di temperatura del liquido: da -10 °C a +130 °C per DN 40 - DN 50. Da -10 °C a +140 °C per il resto della gamma.Flangiatura: PN 16.