AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB1D45111CX KDN 65-315 15 - IE3 - 1D45111CX

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB1D45111CX KDN 65-315 15 - IE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893084491

Codice prodotto

DAB1D45111CX

Cod. produttore

1D45111CX

Produttore

DAB

KDN di DAB e una pompa centrifuga monogirante normalizzata progettata per attivita di pressurizzazione e circolazione dell'acqua di condizionamento e riscaldamento in ambiti civili e commerciali e per l?utilizzo nei sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Connettore di aspirazione assiale, bocca di mandata radiale. La pompa e ingegnerizzata in modo da permettere lo smontaggio dei cuscinetti, della girante e della tenuta senza la rimozione del corpo pompa (back pull out design). KDN puo essere accoppiata con un giunto ad un motore elettrico a due o quattro poli, a seconda del modello e montata su un basamento in lamiera stampata conforme alle UNI EN 23661. Corpo a spirale in ghisa conforme alla DIN EN 733 (ex DIN 24255) coperchio portatenuta e supporto motore in ghisa, flange conformi alla DIN 2533 (DIN 2532 per il DN 200). Girante in ghisa o bronzo, chiusa ed equilibrata con compensazione della spinta assiale, funzionante a richiesta su anelli di usura intercambiabili.