AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB103041000 DRENAG 1000 M-A - 103041000

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB103041000 DRENAG 1000 M-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019203277456

Codice prodotto

DAB103041000

Cod. produttore

103041000

Produttore

DAB

Pompa centrifuga sommergibile in acciaio inossidabile con girante a rasamento in acciaio microfuso, idonea per il drenaggio di acque chiare di scarico, acque sabbiose, fangose e melmose, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino a 10 mm senza fibre.Campo di funzionamento: da 3 a 28 m3/h con prevalenza fino a 17 metri.Granulometria di passaggio: 10 mm.Campo di temperatura del liquido: da a 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41). da 0°C a +50°C per altri impieghi.Installazione: fissa o portatile, verticale o orizzontale.