D-LINK MEDITERRANEO - DLKDSL-3788/E MODEM ROUTER AC1200 ADSL2+/VDSL2 - DSL-3788/E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione - 12...12 V
Tipo di costruzione - Dispositivo esterno
Standard WAN ADSL - sì
Standard WAN ADSL2 - sì
Standard WAN ADSL2+ - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0790069447020
Codice prodotto
DLKDSL-3788/E
Cod. produttore
DSL-3788/E
Produttore
DLK
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo esterno
Standard WAN ADSL:
sì
Standard WAN ADSL2:
sì
Standard WAN ADSL2+:
sì
Firewall:
sì
Altezza:
210 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
30.75 mm



