AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CROBL1R16MV1 SYR-LINE HIGH POWER TIMER BL1R, 12-240 V

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CROBL1R16MV1 SYR-LINE HIGH POWER TIMER BL1R, 12-240 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto al montaggio su guida DIN -

  • Range temporali - 0.5...864000 s

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449071794365

Codice prodotto

CROBL1R16MV1

Cod. produttore

BL1R16MV1

Produttore

CRO

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su guida DIN:

Range temporali:

0.5...864000 s

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Corrente nominale:

16 A

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

I timer ad elevata potenza della gamma specializzata Syrline sono progettati per soddisfare esigenze specifiche in varie applicazioni. I timer hanno una struttura compatta per adattarsi a tutti i pannelli modulari. Multifunzione, Tensione di alimentazione 12 -> 240 V c.a./c.c.