CROUZET - CROBA2R08MV1 SYR-LINE DOUBLE OUTPUT TIMER BA2R, 12-24 - BA2R08MV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Adatto al montaggio su guida DIN - sì
Range temporali - 0.5...864000 s
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...240 V
Confezione
10 PZ
EAN
3593150047904
Codice prodotto
CROBA2R08MV1
Cod. produttore
BA2R08MV1
Produttore
CRO
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su guida DIN:
sì
Range temporali:
0.5...864000 s
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
2
Corrente nominale:
8 A
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm