AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99782714 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48X24,

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO99782714 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHM48X24,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 50 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031187

Codice prodotto

CRO99782714

Cod. produttore

99782714

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

50 Hz

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

7

Con funzione reset:

no

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 52o IP 55 con accessori, temperatura ambiente in utilizzo: -10...+50, massima sezione dei conduttori collegabili: 2.5 mm².Peso 50 g.