AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO99777724 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO99777724 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 60 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071031156

Codice prodotto

CRO99777724

Cod. produttore

99777724

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

60 Hz

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

24 mm

Meccanismo di misura:

Analogico

Numero di cifre:

67

Con funzione reset:

Ottima visibilità grazie alle grandi dimensioni delle cifre (4mm), colori dei numeri bianco con sfondo nero, Grado di protezione IP 40, temperatura ambiente in utilizzo: -15...+50, Collegamenti a faston o morsetti a vite. Peso 65 g.