AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88981103 EM4 NANO-PLC LOCAL, B26, 26 I/O, 24 VDC - 88981103

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO88981103 EM4 NANO-PLC LOCAL, B26, 26 I/O, 24 VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077921895

Codice prodotto

CRO88981103

Cod. produttore

88981103

Produttore

CRO

CPU locale B26 24 V cc em4 Semplice come un modulo logico, potente quanto un PLC Il modello più compatto e potente della categoria Design elegante per un'integrazione più facile Include ingressi analogici da 4 a 20 mA estremamente accurati per sensori industriali Modelli disponibili; nero lucido (818-7057) e bianco lucido (818-7051) Standard Certificazione CE, cULus, IEC/EN 61000-6-1,2,3 e 4 in conformità con la direttiva EMC 2001/108/CE