CROUZET - CRO88974162 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 SO - 88974162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente di commutazione - 8 A
Numero di uscite analogiche - 10
Confezione
1 PZ
EAN
7449074150175
Codice prodotto
CRO88974162
Cod. produttore
88974162
Produttore
CRO
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione:
8 A
Numero di uscite analogiche:
10
Numero di ingressi digitali:
16
Con uscita a relè:
sì
Con display:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dispositivo di base:
sì
Espandibile:
sì
Dispositivo di espansione:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
124.6 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
68 mm